HAGER - HAGAFA932H DIFF MAGN ACC 1PN 300MA A 32A 6 KA C 2M - AFA932H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Polzahl (gesamt) - 1
Packung
1 ST
EAN
3250611027065
Artikelnummer
HAGAFA932H
Herstellernummer
AFA932H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
32 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP2X
Einbautiefe:
60 mm


