HAGER - HAGAFM475H DIFF MAGN 4P 300MA A 25A 6KA C 4M - AFM475H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 25 A
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611012313
Artikelnummer
HAGAFM475H
Herstellernummer
AFM475H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
25 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bemessungsspannung:
400 V
differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA - A 25A 6kA C 4 M