Startseite

HAGER - HAGAFM482H DIFF MAGN 4P 300MA A 32A 6KA C 4M - AFM482H

KopierenKopieren
HAGER - HAGAFM482H DIFF MAGN 4P 300MA A 32A 6KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Polzahl (gesamt) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611012320

Artikelnummer

HAGAFM482H

Herstellernummer

AFM482H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

32 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bemessungsspannung:

400 V

differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA - A 32A 6kA C 4 M