Startseite

HAGER - HAGAFP456H DIFF MAGN 4P 300MA AC 6A 6KA C 4M - AFP456H

KopierenKopieren
HAGER - HAGAFP456H DIFF MAGN 4P 300MA AC 6A 6KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Polzahl (gesamt) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611012139

Artikelnummer

HAGAFP456H

Herstellernummer

AFP456H

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

6 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Unterputzmontage:

ja

differenziale magn. accessoriabile 4P 300mA - AC 6A 6kA C 4 M