HAGER - HAGAFP470H DIFF MAGN 4P 300MA AC 20A 6KA C 4M - AFP470H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 20 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611012160
Artikelnummer
HAGAFP470H
Herstellernummer
AFP470H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
20 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
ja