HAGER - HAGAFP482H DIFF MAGN 4P 300MA AC 32A 6KA C 4M - AFP482H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Polzahl (gesamt) - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611012184
Artikelnummer
HAGAFP482H
Herstellernummer
AFP482H
Hersteller
HBO
Bemessungsstrom:
32 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Unterputzmontage:
ja