Startseite

HAGER - HAGARC966D AFDD 1P+N 16A 6KA C 2M - ARC966D

KopierenKopieren
HAGER - HAGARC966D AFDD 1P+N 16A 6KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611013211

Artikelnummer

HAGARC966D

Herstellernummer

ARC966D

Hersteller

HBO

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Schutzart (IP):

IP20

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA C-16A 2M. AFDD Brandschutzschalter nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messung (300 mA) zur Erhöhung des Brandschutzes in nicht mit RCD geschützen Stromkreise, mit QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11). Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100, blaue Test-Taste und AFD-Ausgelöstanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Mit VDE Zeichen. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.