HAGER - HAGBA70602 COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B60XH40-100 - BA70602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Kanalbreite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - nein
Packung
20 M
EAN
4012740878715
Artikelnummer
HAGBA70602
Herstellernummer
BA70602
Hersteller
HBO
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
nein
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


