Startseite

HAGER - HAGBA71202 COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B120XH60-80 - BA71202

KopierenKopieren
HAGER - HAGBA71202 COPERCHIO PER CANALETTA BA7A B120XH60-80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Kanalbreite - 120 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 12 M

EAN

4012740878746

Artikelnummer

HAGBA71202

Herstellernummer

BA71202

Hersteller

HBO

Für Kanalbreite:

120 mm

Länge:

2000 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

nein

Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085