Startseite

HAGER - HAGBD363N B. DIFF. 3P 30MA <63A A 3M - BD363N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBD363N B. DIFF. 3P 30MA <63A A 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611343561

Artikelnummer

HAGBD363N

Herstellernummer

BD363N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

3

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din