Startseite

HAGER - HAGBD364N B. DIFF. 3P 30MA <63A AC 3M - BD364N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBD364N B. DIFF. 3P 30MA <63A AC 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250611343554

Artikelnummer

HAGBD364N

Herstellernummer

BD364N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

3

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 3 Poli 30 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din