Startseite

HAGER - HAGBDC280E BLOCCO DIFF. 125A 30MA AC FIX 2P - BDC280E

KopierenKopieren
HAGER - HAGBDC280E BLOCCO DIFF. 125A 30MA AC FIX 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611340003

Artikelnummer

HAGBDC280E

Herstellernummer

BDC280E

Hersteller

HBO

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

2

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 125 A 2 Poli 30 Ma Tipo Ac 3 M. Din