Startseite

HAGER - HAGBDC480E BLOCCO DIFF. 125A 30MA AC FIX 4P - BDC480E

KopierenKopieren
HAGER - HAGBDC480E BLOCCO DIFF. 125A 30MA AC FIX 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250611340027

Artikelnummer

HAGBDC480E

Herstellernummer

BDC480E

Hersteller

HBO

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

4

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 125 A 4 Poli 30 Ma Tipo Ac 6 M. Din