HAGER - HAGBDH280E BLOCCO DIFF. 125A 30MA A-HI FIX 2P - BDH280E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Nennspannung - 230...400 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A
Polzahl - 2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
3250611340034
Artikelnummer
HAGBDH280E
Herstellernummer
BDH280E
Hersteller
HBO
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
230...400 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...0.03 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
ja
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Fehlerstromblock 2polig 125A 30mA Type HI