Startseite

HAGER - HAGBDH480E BLOCCO DIFF. 125A 30MA A-HI FIX 4P - BDH480E

KopierenKopieren
HAGER - HAGBDH480E BLOCCO DIFF. 125A 30MA A-HI FIX 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611340058

Artikelnummer

HAGBDH480E

Herstellernummer

BDH480E

Hersteller

HBO

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

4

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Fehlauslöseschutz:

ja

Fehlerstromblock 4polig 125A 30mA Type HI