HAGER - HAGBF326N B. DIFF. 3P 300MA <25A AC 2M - BF326N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 25 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Blocchi differenziali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250611363514
Artikelnummer
HAGBF326N
Herstellernummer
BF326N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
25 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
3
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Blocco Differenziale 3 Poli 300 Ma In<25 A Tipo Ac 2 M. Din


