HAGER - HAGBF363N B. DIFF. 3P 300MA <63A A 3M - BF363N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
3250611363545
Artikelnummer
HAGBF363N
Herstellernummer
BF363N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
3
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Blocco Differenziale 3 Poli 300 Ma In<63 A Tipo A 3 M. Din


