HAGER - HAGBG364N B. DIFF. 3P 500MA <63A AC 3M - BG364N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
3250611373032
Artikelnummer
HAGBG364N
Herstellernummer
BG364N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.5...0.5 A
Polzahl:
3
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Blocco Differenziale 3 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din


