Startseite

HAGER - HAGBH425N B. DIFF. 4P 30 MA <25A A-HI 2M - BH425N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBH425N B. DIFF. 4P 30 MA <25A A-HI 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 25 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611384267

Artikelnummer

HAGBH425N

Herstellernummer

BH425N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

25 A

Nennspannung:

230...400 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

4

Bemessungsfehlerstrom einstellbar:

nein

Max. Verzögerungszeit:

0 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco differenziale 4 Poli 30mA In<(><<)>25A tipo A-HI 2 M. Din