Startseite

HAGER - HAGBH463N B. DIFF. 4P 30 MA <63A A-HI 3M - BH463N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBH463N B. DIFF. 4P 30 MA <63A A-HI 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611384649

Artikelnummer

HAGBH463N

Herstellernummer

BH463N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Polzahl:

4

B. DIFF. 4P 30 MA <63A A-HI 3M