HAGER - HAGBQ363N B. DIFF. S 3P 300 MA <63A A-HI 3M - BQ363N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 3
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
3250611473640
Artikelnummer
HAGBQ363N
Herstellernummer
BQ363N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
3
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
300 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Blocco Differenziale Selettivo 3 poli 300 mA In<(><<)>63A Tipo A-HI 3 M.


