HAGER - HAGBQ463N B. DIFF. S 4P 300 MA <63A A-HI 3M - BQ463N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 63 A
Nennspannung - 230...400 V
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...0.3 A
Polzahl - 4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
3250611474647
Artikelnummer
HAGBQ463N
Herstellernummer
BQ463N
Hersteller
HBO
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
230...400 V
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...0.3 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Max. Verzögerungszeit:
300 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Blocco differenziale selettivo 4 Poli 300mA In<(><<)>63A tipo A 3 M. Din


