Startseite

HAGER - HAGBR464N B. DIFF. S 4P 500MA <63A AC 3M - BR464N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBR464N B. DIFF. S 4P 500MA <63A AC 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.5...0.5 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3250611484516

Artikelnummer

HAGBR464N

Herstellernummer

BR464N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.5...0.5 A

Polzahl:

4

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale Selettivo 4 Poli 500 Ma In<63 A Tipo Ac 3 M. Din