Startseite

HAGER - HAGBS264N B. DIFF. S 2P 1A <63A AC 2M - BS264N

KopierenKopieren
HAGER - HAGBS264N B. DIFF. S 2P 1A <63A AC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 1...1 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611492504

Artikelnummer

HAGBS264N

Herstellernummer

BS264N

Hersteller

HBO

Nennstrom:

63 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

1...1 A

Polzahl:

2

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale Selettivo 2 Poli 1 A In<63 A Tipo Ac 2 M. Din