Startseite

HAGER - HAGBTC380E BLOCCO DIFF. 125A 300-500-1000MA AC REG - BTC380E

KopierenKopieren
HAGER - HAGBTC380E BLOCCO DIFF. 125A 300-500-1000MA AC REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...1 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611500049

Artikelnummer

HAGBTC380E

Herstellernummer

BTC380E

Hersteller

HBO

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...1 A

Polzahl:

3

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Blocco Differenziale 125 A 3 Poli Regolabile 300-500-1000 Ma Tipo Ac 4.5 M. Din