HAGER - HAGBTH380E BLOCCO DIF. 125A 300-500-1000MA A-HI REG - BTH380E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Nennspannung - 230...400 V
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...1 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
3250611500070
Artikelnummer
HAGBTH380E
Herstellernummer
BTH380E
Hersteller
HBO
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
230...400 V
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...1 A
Polzahl:
3
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Fehlauslöseschutz:
ja
Fehlerstromblock 3polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI


