Startseite

HAGER - HAGBTH480E BLOCCO DIF. 125A 300-500-1000MA A-HI REG - BTH480E

KopierenKopieren
HAGER - HAGBTH480E BLOCCO DIF. 125A 300-500-1000MA A-HI REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 125 A

  • Nennspannung - 230...400 V

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.3...1 A

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611500087

Artikelnummer

HAGBTH480E

Herstellernummer

BTH480E

Hersteller

HBO

Nennstrom:

125 A

Nennspannung:

230...400 V

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.3...1 A

Polzahl:

4

Max. Verzögerungszeit:

150 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Fehlauslöseschutz:

ja

Fehlerstromblock 4polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI