Startseite

HAGER - HAGCDA440H INT. DIFF. ACC. 4P 30MA 40A A 4M - CDA440H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCDA440H INT. DIFF. ACC. 4P 30MA 40A A 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611613626

Artikelnummer

HAGCDA440H

Herstellernummer

CDA440H

Hersteller

HBO

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Einbautiefe:

60 mm

Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 40 A Tipo A 4 M. Din