HAGER - HAGCDC225H INT. DIFF. ACC. 2P 30 MA 25A 2M - CDC225H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Interruttori differenziali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250611613718
Artikelnummer
HAGCDC225H
Herstellernummer
CDC225H
Hersteller
HBO
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Bemessungsspannung:
230 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X


