Startseite

HAGER - HAGCDC725H INT. DIFF. 4P 30 MA 25A 4M - CDC725H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCDC725H INT. DIFF. 4P 30 MA 25A 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 30 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Interruttori differenziali

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3250611613558

Artikelnummer

HAGCDC725H

Herstellernummer

CDC725H

Hersteller

HBO

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

30 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Non Acc. 4 Poli 30 Ma Tipo Ac 25 A 4 M. Din