HAGER - HAGCDH240H INT. DIFF. ACC. 2P 30 MA 40A HI 2M - CDH240H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
3250611613930
Artikelnummer
HAGCDH240H
Herstellernummer
CDH240H
Hersteller
HBO
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Bemessungsspannung:
240 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 30 Ma 40 A Tipo A-Hi 2 M. Din