HAGER - HAGCDH440H INT. DIFF. ACC. 4P 30 MA 40A HI 4M - CDH440H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 30 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611613961
Artikelnummer
HAGCDH440H
Herstellernummer
CDH440H
Hersteller
HBO
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
30 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Einbautiefe:
60 mm
Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 40 A Tipo A-Hi 4 M. Din


