HAGER - HAGCFA240H INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 40A A 2M - CFA240H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 2
Packung
1 ST
EAN
3250611613657
Artikelnummer
HAGCFA240H
Herstellernummer
CFA240H
Hersteller
HBO
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Bemessungsspannung:
240 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 300 Ma 40 A Tipo A 2 M. Din