Startseite

HAGER - HAGCFA263H INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 63A A 2M - CFA263H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCFA263H INT. DIFF. ACC. 2P 300MA 63A A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611613664

Artikelnummer

HAGCFA263H

Herstellernummer

CFA263H

Hersteller

HBO

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Bemessungsspannung:

240 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Acc. 2 Poli 300 Ma 63 A Tipo A 2 M. Din