Startseite

HAGER - HAGCFC425H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 25A 4M - CFC425H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCFC425H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 25A 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Interruttori differenziali

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3250611613800

Artikelnummer

HAGCFC425H

Herstellernummer

CFC425H

Hersteller

HBO

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

25 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 300 Ma 25 A Tipo Ac 4 M. Din