HAGER - HAGCFC440H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 40A 4M - CFC440H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 40 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Interruttori differenziali
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3250611613817
Artikelnummer
HAGCFC440H
Herstellernummer
CFC440H
Hersteller
HBO
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X


