Startseite

HAGER - HAGCFH440H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 40A HI 4M - CFH440H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCFH440H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 40A HI 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611613992

Artikelnummer

HAGCFH440H

Herstellernummer

CFH440H

Hersteller

HBO

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Einbautiefe:

60 mm

Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 300 Ma 40 A Tipo A-Hi 4 M. Din