HAGER - HAGCFH463H INT. DIFF. ACC. 4P 300 MA 63A HI 4M - CFH463H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611614005
Artikelnummer
HAGCFH463H
Herstellernummer
CFH463H
Hersteller
HBO
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Einbautiefe:
60 mm
Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 300 Ma 63 A Tipo A-Hi 4 M. Din