Startseite

HAGER - HAGCGC240H INT. DIFF. ACC. 2P 500 MA 40A 2M - CGC240H

KopierenKopieren
HAGER - HAGCGC240H INT. DIFF. ACC. 2P 500 MA 40A 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 500 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250611613848

Artikelnummer

HAGCGC240H

Herstellernummer

CGC240H

Hersteller

HBO

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

500 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Acc. 2P 500 Ma 40 Tipo Ac 2M. Din