HAGER - HAGCPC463H INT. DIFF. S ACC. 4P 300MA 63A 4M - CPC463H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
EAN
3250611613916
Artikelnummer
HAGCPC463H
Herstellernummer
CPC463H
Hersteller
HBO
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
ja
Bemessungsspannung:
400 V
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Interruttore Differenziale Puro Sel. Acc. 4 Poli 300 Ma 63 A Tipo Ac 4 M. Din