Startseite

HAGER - HAGEC100 CONTAORE MODULARE 230 V 2M - EC100

KopierenKopieren
HAGER - HAGEC100 CONTAORE MODULARE 230 V 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - analog

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Zählbereich - 999999 h

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612231003

Artikelnummer

HAGEC100

Herstellernummer

EC100

Hersteller

HBO

Ausführung:

analog

Montageart:

DIN-Schiene

Zählbereich:

999999 h

Eingangsspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Reset-Funktion:

ohne

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Laufanzeige:

nein

Breite:

35 mm

Antriebsart:

netzsynchron

Anzahl der Zeichen:

6

Ganggenauigkeit pro Tag:

0.24 s

Höhe:

58 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Betriebsstundenzähler. Betriebsstundenzähler für Hutschienenmontage mit elektromechanischem Rollenlaufwerk. Zählbereich 99999 Stunden.