Startseite

HAGER - HAGEE960 ILLUMINAZIONE D EMERGENZA 230V 1.5H 4 M - EE960

KopierenKopieren
HAGER - HAGEE960 ILLUMINAZIONE D EMERGENZA 230V 1.5H 4 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 1 W

  • Bemessungsspannung - 230...230 V

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Länge - 51 mm

  • Mit Steckdose - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612259601

Artikelnummer

HAGEE960

Herstellernummer

EE960

Hersteller

HBO

Lampenleistung:

1 W

Bemessungsspannung:

230...230 V

Leuchtmittel:

Glühlampe

Länge:

51 mm

Mit Steckdose:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Kompaktleuchte für Verteilereinbau. Herausnehmbare Kompaktleuchte mit Wahlschalter als Verteilereinbau-Licht oder als herausnehmbare Handleuchte. Als Verteilereinbau-Licht: Einstellung I = automatisches Einschalten bei Spannungsausfall (LED leuchtet grün), Einstellung 0 = kein automatisches Einschalten bei Spannungsausfall (LED Leuchtet rot). Als herausnehmbare Handleuchte: I = manuelles Einschalten der Leuchte, 0 = manuelles Ausschalten der Leuchte.