HAGER - HAGEK028 TRAFO DI CORRENTE 1850-1A PER TE330/331/ - EK028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 90 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.05 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.009 VA
Öffnungsdurchmesser - 15 mm
Packung
1 ST
EAN
3250612310289
Artikelnummer
HAGEK028
Herstellernummer
EK028
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
90 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.05 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.009 VA
Öffnungsdurchmesser:
15 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


