HAGER - HAGEK186 TERMOSTATO MULTISCALA 3M - EK186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensortyp - Fernfühler
Anzahl der Kanäle - 1
Kontaktausführung - Wechsler
Einstellbereich Komfort - 30...90 °C
Gangreserve - 0 h
Packung
1 ST
EAN
3250612311866
Artikelnummer
HAGEK186
Herstellernummer
EK186
Hersteller
HBO
Sensortyp:
Fernfühler
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Wechsler
Einstellbereich Komfort:
30...90 °C
Gangreserve:
0 h
Ausführung:
analog
Bemessungsspannung:
230...230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Textführung im Display:
nein
24 h Programm:
nein
Wochenprogramm:
nein
Kürzeste Temperaturphase:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
0
Anzahl der Grundprogramme ab Werk:
0
Ferienprogramm:
nein
Eingang für Zeitprogramm:
nein
Einstellbereich Frostschutz:
-30...90 °C
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Betriebsartenschalter:
ja
Schaltungsvorwahl:
nein
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:
2 A
Schalt-Nennstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:
2 A
Schutzart (IP):
IP40
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bautiefe:
63 mm


