HAGER - HAGEPN518 RELE PASSO-PASSO 16A 24V 1NA+1NC 1M - EPN518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
3250612369553
Artikelnummer
HAGEPN518
Herstellernummer
EPN518
Hersteller
HBO
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannung 2:
12...12 V
Steuerspannungsart 2:
DC


