HAGER - HAGEPN525 RELE PASSO-PASSO 16A 230V 2NA+2NC 2M - EPN525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
3250612369485
Artikelnummer
HAGEPN525
Herstellernummer
EPN525
Hersteller
HBO
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
58 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannung 2:
110...110 V


