Startseite

HAGER - HAGEPN526 RELE PASSO-PASSO 16A 48V 2NA 1M - EPN526

KopierenKopieren
HAGER - HAGEPN526 RELE PASSO-PASSO 16A 48V 2NA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612369478

Artikelnummer

HAGEPN526

Herstellernummer

EPN526

Hersteller

HBO

Funktion:

mechanisch Schalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

48...48 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

58 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Steuerspannung 1:

48...48 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Steuerspannung 2:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Fernschalter 2 Schließer 48V AC 16A 1PLE. Fernschalter zur Impulssteuerung nach DIN EN60669-1 und DIN EN60669-2-2 sowie Fingersicher nach BGVA2. Mit Kontaktstellungsanzeige, Handbedienung, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.