HAGER - HAGEPN548 RELE PASSO-PASSO 16A 48V 4NA 2M - EPN548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
3250612369423
Artikelnummer
HAGEPN548
Herstellernummer
EPN548
Hersteller
HBO
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
48...48 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
58 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
48...48 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannung 2:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC