Startseite

HAGER - HAGERC125 CONTATTORE COM MAN STD+ 1NA 230VAC 25A 1 - ERC125

KopierenKopieren
HAGER - HAGERC125 CONTATTORE COM MAN STD+ 1NA 230VAC 25A 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400560

Artikelnummer

HAGERC125

Herstellernummer

ERC125

Hersteller

HBO

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

1950 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1035 VA

Schutzart (IP):

IP20

Contattore A Comando Manuale , 25A, 230V, 1Na