Startseite

HAGER - HAGERC217 RELE COM MAN STD+ 2NC 230VAC 16A 1M - ERC217

KopierenKopieren
HAGER - HAGERC217 RELE COM MAN STD+ 2NC 230VAC 16A 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612400522

Artikelnummer

HAGERC217

Herstellernummer

ERC217

Hersteller

HBO

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Steuerspannung 1:

230...230 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Rel Di Comando , 16A, 230V, 2Nc